Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONMKS2PINAC230-
Cod. Produttore
MKS2PINAC230-240
Cod. EAN
4547648440905

Informazioni di prodotto

rele-2SPDT10A/250VoctalpulsprovLED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., ottale, indicatore meccanico, pulsante di prova, LED

larghezza

34,5 mm

altezza

34,5 mm

profondità

52,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

184 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

184 ... 253 V

Produttore

RELE-2SPDT10A/250VOCTALPULSPROVLED-