Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONMKS2PIAC12-23
Cod. Produttore
MKS2PIAC12-23934
Cod. EAN
4547648413855

Informazioni di prodotto

rele-2SPDT10A/250Voctal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., ottale, indicatore meccanico, pulsante di prova

corrente nominale

5 A

larghezza

34,5 mm

altezza

34,5 mm

profondità

52,5 mm

tipo di contatto di commutazione

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

10,8 ... 13,2 V

Produttore

RELE-2SPDT10A/250VOCTAL