Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONMKS2PAC110
Cod. Produttore
MKS2PAC110
Cod. EAN
4547648413046

Informazioni di prodotto

rele-2SPDT.10A250V.octal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., ottale, indicatore meccanico

corrente nominale

5 A

larghezza

34,5 mm

altezza

34,5 mm

profondità

52,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

88 ... 121 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

88 ... 121 V

Produttore

RELE-2SPDT.10A250V.OCTAL