Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONMKS2PAC230
Cod. Produttore
MKS2PAC230
Cod. EAN
4547648413084

Informazioni di prodotto

rele-2SPDT.10A250V.octal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., ottale, indicatore meccanico

corrente nominale

5 A

larghezza

34,5 mm

altezza

44 mm

profondità

34,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

184 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

184 ... 253 V