Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONMKS2PIDC12-23
Cod. Produttore
MKS2PIDC12-23935
Cod. EAN
4547648413961

Informazioni di prodotto

rele-2SPDT.10A250V.octalepulsantediprovA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., ottale, indicatore meccanico e pulsante di provA

corrente nominale

5 A

larghezza

34,5 mm

altezza

34,5 mm

profondità

52,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

9,6 ... 13,2 V

Produttore

RELE-2SPDT,10A/250V,OCTALEPULSANTED