Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONLY224DC-2-116
Cod. Produttore
LY224DC-2-116742
Cod. EAN
4536853611507

Informazioni di prodotto

Relè LY, 24Vcc, DPDT, 10A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè elettromeccanico LY, bobina 24 Vc.c., DPDT, 10 A/250 Vc.a., terminali a innesto

corrente nominale

10 A

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

Produttore

RELE-2SPDT, 10 A/220 VCA,TERM INN