Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONLY224AC-2-150
Cod. Produttore
LY224AC-2-150789
Cod. EAN
4536853611385

Informazioni di prodotto

rele-2SPDT. 10 A220 Vca.Term Inn

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto

corrente nominale

10 A

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Produttore

RELE-2SPDT, 10 A/220 VCA,TERM INN