Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONLY1ND224DC
Cod. Produttore
LY1ND224DC
Cod. EAN
4536853604868

Informazioni di prodotto

rele-1SPDT. 15A250Vca
Descrizione del produttore: 1 contatto in scambio, 15A/250Vca, terminali ad innesto/saldare, diodo di protezione

corrente nominale

15 A

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V