Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONLY124DC-2-116
Cod. Produttore
LY124DC-2-116888
Cod. EAN
4536853605544

Informazioni di prodotto

rele-1SPDT.15A;250Vca;125Vcc.TermInn
Descrizione del produttore: 1 contatti in scambio, 15 A; 250 Vc.a.; 125 Vcc, terminali ad innesto

corrente nominale

15 A

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

RELE-1SPDT.15A 250VCA 125VCC.TERMIN