Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSL1PRJU
Cod. Produttore
RSL1PRJU
Cod. EAN
3606480077890

Informazioni di prodotto

Relè interfaccia "SLIM" - Harmony RSL - 1 NC/NO - 12 VDC - 6 A - con led

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè plug-in di interfaccia Slim RSL di Schneider Electric ha una tensione di controllo bobina di 12 Vdc e ha un contatto di commutazione SPDT (a doppia via unipolare) con un valore nominale di 6 Ampere. Ha indicatori a LED e terminali a molla. Questo relè a innesto per l'interfaccia sottile riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità della macchina per macchine industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Offre inoltre un indicatore LED e un circuito di protezione.

con contatti forzati

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

con morsetti amovibili

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

corrente nominale

6

numero di contatti invertitori

1

apparecchio completo con base

con indicatore a LED

larghezza

6.2 mm

profondità

101 mm

altezza

78.6 mm

Serie

Harmony_Electromechanical_Relays

Produttore

Relè interfaccia "SLIM" - Harmony RSL - 1 NC/NO - 12 VDC - 6 A - con led