Prodotti /

Cod. Rexel
CX2903702
Cod. Produttore
2903702
Cod. EAN
4046356759144

Informazioni di prodotto

Relè singolo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Relè a prestazioni elevate a innesto con contatti di potenza, 3 contatti di scambio, tensione bobina: 24 V DC

corrente nominale

0,06 A

larghezza

38,6 mm

altezza

36,1 mm

profondità

45,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

3

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,4 ... 26,4 V