Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONMY2INGSRAC220
Cod. Produttore
MY2INGSRAC220240
Cod. EAN
4550431042088

Informazioni di prodotto

Relè MY-GS-R, 220…240Vca, DPDT,10A,LED,puls
Descrizione del produttore: Relè elettromeccanico MY-GS-R, 220…240 Vc.a., DPDT, 10 A/250 Vc.a., ind. mecc. e LED, pulsante di prova bloccabile, terminali a innesto

corrente nominale

10 A

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Produttore

REL . PLUG-IN. 8 PIN. DPDT. 5 A. IN