Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD774590248250
Cod. Produttore
774590248250
Cod. EAN
8012823391199

Informazioni di prodotto

RELÈ PANNELLO SSR 40A PANNELLO

Documentazione tecnica

Relè allo stato solido "a saponetta" N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: no Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 21.6 a 280 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 40 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: sì Accessori: Separatore per montaggio su barra;dissipatore

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione d’esercizio

21.6 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

numero di fasi

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1

40 A

Produttore

Regolatori di livello a galleggiante Standard 10 metri con cavo in Neoprene