› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

REL-MR-G 24/1

Cod. Rexel CX3047060
Cod. Produttore 3047060
Cod. EAN 4017918975685

Informazioni principali

  • Passo: 10,2 mm
  • Numero poli: 2
  • Lunghezza: 29 mm
  • Colore: rosso
  • Serie: RB UT 10
  • Tipo: ponticello di riduzione
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: connessione elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello di riduzione, passo: 10,2 mm, numero poli: 2, lunghezza: 29 mm, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo riduttore

isolato

dimensione modulare

10,2 mm

numero di morsetti cavallottati

2

REL-MR-G 24/1