›

REL-MR- 60DC/21

Cod. Rexel CX3030006
Cod. Produttore 3030006
Cod. EAN 4046356303040

Informazioni principali

  • Tipo: Copertura di segnalazione
  • Colore: Giallo
  • Montaggio: Innesto
  • Spessore morsetti: 9,35 mm
  • Numero cartellini: 5
  • Serie: WST 10/35
  • Forma: Striscia
  • Siglato: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copertura di segnalazione, Striscia, giallo, siglato, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 9,35 mm, Numero dei cartellini singoli: 5

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

9,35 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

11,82 mm

Spessore

7,7 mm

diametro

9,35 mm

tipo di fissaggio

Altro

con testo di avviso/segnalazione

REL-MR- 60DC/21