Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXM3AB1F7
Cod. Produttore
RXM3AB1F7
Cod. EAN
3389119403580

Informazioni di prodotto

Relè miniatura - Harmony RXM - 3 NC/NO - 120 VAC - 10 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè miniatura a innesto RXM di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 120 V AC e ha 3 contatti di commutazione 3PDT (triplo polo, doppio contatto) con un valore nominale di 10 A. Dispone di un indicatore meccanico e di un pulsante di test bloccabile. Questo relè miniatura a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto. Offre inoltre un pulsante di test bloccabile a singolo passaggio e un indicatore meccanico per lo stato del contatto.

larghezza

21 mm

altezza

27 mm

profondità

55 mm

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

120 V 120 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

120 V 120 V

numero di contatti invertitori

3

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

con contatti forzati

Serie

Harmony_Electromechanical_Relays

Produttore

Relè miniatura - Harmony RXM - 3 NC/NO - 120 VAC - 10 A