› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

REL-IRG 24

Cod. Rexel CX3047028
Cod. Produttore 3047028
Cod. EAN 4017918960346

Informazioni principali

  • Descrizione: D-UT 2,5/10 Piastra
  • Profondità: 39,8 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 47 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 39,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 47 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

REL-IRG 24
€ 0,3941 x 1 pz.
(pz.)