›

REL-IR4/LDP-125DC/4X21 RELE SINGOLO

Cod. Rexel CX2903681
Cod. Produttore 2903681
Cod. EAN 4046356758949

Informazioni principali

  • Contatti: 4 di scambio
  • Tensione bobina: 125 V DC
  • Segnalazione: LED di stato
  • Protezione: diodo di smorzamento
  • Funzione: tasto di prova
  • Segnalazione meccanica: presente
  • Polarità: A1+, A2-
  • Serie: IR4/LDP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè industriali a innesto con contatti di potenza, 4 contatti di scambio, tasto di prova, LED di stato, diodo di smorzamento, segnalazione meccanica di stato, polarità A1+, A2-, tensione bobina: 125 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,01 A

larghezza

21,2 mm

altezza

27,5 mm

profondità

35,6 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 225 V

REL-IR4/LDP-125DC/4X21 RELE SINGOLO