› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

REL-IR4/LDP-110DC/4X21AU

Cod. Rexel CX2903266
Cod. Produttore 2903266
Cod. EAN 4046356743464

Informazioni principali

  • Diametro cavo: 5 mm
  • Conduttore: rigido
  • Attenuazione: 1,2/2,0/3,0 dB
  • Frequenze: 0,9/2,4/5,8 GHz
  • Connessione: N m -> RSMA m
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Serie: RAD-PIG
  • Tipo: Accessorio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo d'antenna, diametro esterno: 5 mm, conduttore interno: rigido, attenuazione: 1,2 / 2,0 / 3,0 dB a 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, connessione: N (maschio) -> RSMA (maschio), lunghezza cavo: 3 m, disponibile articolo successivo senza piombo tecnicamente migliorato: codice articolo 1340136

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

tipo di cavo

Altro

impedenza

50 Ohm

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

Altro

tipo di connettore collegamento 2

Altro

dimensione della schermatura

1 DECIBEL

REL-IR4/LDP-110DC/4X21AU