› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

REL-IR/LDP- 24DC/2X21

Cod. Rexel CX2803069
Cod. Produttore 2803069
Cod. EAN 4046356312974

Informazioni principali

  • Collegamento: Maschio – femmina D-SUB 9
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Interfaccia: V.24
  • Tipo: Adattatore in linea
  • Serie: DT-UFB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore con protezione contro le sovratensioni per interfacce V.24. Collegamento: Maschio – femmina D-SUB 9, in linea

Caratteristiche tecniche

tensione permanente AC max.

10 V

tensione permanente DC max.

15 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

0.25 kA

corrente di carico nominale

1 A

livello di protezione filo/filo

55 V

livello di protezione filo/terra

450 V

livello di protezione filo/massa funzionale

30 V

livello di protezione massa funzionale/massa protettiva

30 V

frequenza limite

2.5 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

D-Sub 9 pin

REL-IR/LDP- 24DC/2X21