Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONG2R2SAC240S
Cod. Produttore
G2R2SAC240S
Cod. EAN
4536854936821

Informazioni di prodotto

Relè di potenza. Relè a innesto, DPDT, 5 A,
Descrizione del produttore: Relè di potenza. Relè a innesto, DPDT, 5 A, 1 contatto in scambio, 5 A, indicatore meccanico, 240 V CA

corrente nominale

5 A

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

35,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

216 ... 264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

216 ... 264 V

Produttore

REL DI POTENZA. REL A INNESTO, DP