Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONK7LAT50B
Cod. Produttore
K7LAT50B
Cod. EAN
4548583792883

Informazioni di prodotto

sonda- Miniatura conduttivo. regolazione se
Descrizione del produttore: Miniatura conduttiva, regolazione sensibilità 0..50Mohm, nero

larghezza

15,5 mm

altezza

90 mm

profondità

83 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di ingressi elettrodi

2

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

0,8 s

Max. ritardo all'attrazione ammesso

0,8 s

principio di misura fisico

Conduttivo

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Produttore

REL CONTRCONDUTTIVO50MOHM