Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONMY2GSRDC24
Cod. Produttore
MY2GSRDC24
Cod. EAN
4550431041661

Informazioni di prodotto

Relè MY-GS-R, 24Vcc, DPDT, 10A
Descrizione del produttore: Relè elettromeccanico MY-GS-R, 24 Vc.c., DPDT, 10 A/250 Vc.a., indicatore meccanico, terminali a innesto

corrente nominale

10 A

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

Produttore

REL A INNESTO. 8 PIN. DPDT. 5 A. I