Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONMY4GSRAC22024
Cod. Produttore
MY4GSRAC220240
Cod. EAN
4550431042217

Informazioni di prodotto

Relè MY-GS-R, 220…240Vca, 4PDT, 6A
Descrizione del produttore: Relè elettromeccanico MY-GS-R, 220…240 Vc.a., 4PDT, 6 A/250 Vc.a., indicatore meccanico, terminali a innesto

corrente nominale

6 A

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

176 ... 264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

176 ... 264 V

Produttore

REL A INNESTO. 14 PIN. 4PDT. 3 A.