Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD773182308051
Cod. Produttore
773182308051
Cod. EAN
8012823375045

Informazioni di prodotto

RELE' MODULARE SSR POTENZA 30A 22.5MM

Documentazione tecnica

Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 230 V. tensione d'esercizio: da 48 a 480 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 30 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: no Accessori: Separatore per montaggio su barra

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione d’esercizio

48 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

adatto per installazione in serie

numero di fasi

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1

30 A

Produttore

Regolatori di livello a galleggiante Standard 10 metri con cavo in Neoprene