Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
corrente nominale
1 A
tipo di montaggio
A parete
tipo di comando
Manopola
colore
Grigio
larghezza
125 mm
altezza
150 mm
profondità
85 mm
numero di fasi
1
regolazione continua della potenza
Tensione d'uscita
0 ... 240 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te