Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CLRLE230E/2
Cod. Produttore
1CLRLE230E/2
Cod. EAN
8019108100156

Informazioni di prodotto

REGOLATORE LIVELLO EVOLUTO 230V 2DIN
Descrizione del produttore: Il prodotto PY1CLRLE230E/2 è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione più complesse. Con un numero di ingressi elettrodi di 3, questo dispositivo offre una notevole flessibilità nelle applicazioni elettriche. La sua tensione nominale di 230V e la compatibilità con il montaggio su guida DIN lo rendono ideale per ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo è progettato per garantire una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua configurazione consente un'installazione semplice e veloce, mentre il design compatto facilita l'integrazione in spazi ristretti. La protezione avanzata assicura un funzionamento sicuro, rendendolo perfetto per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficace per chi cerca un dispositivo elettrico robusto e versatile, capace di adattarsi a diverse esigenze di collegamento e controllo.

larghezza

37 mm

altezza

58 mm

profondità

95 mm

numero di ingressi elettrodi

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'attrazione ammesso

16 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

REGOLATORE LIVELLO EVOLUTO 230V 2DI