Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CLRLG10/5PVC
Cod. Produttore
1CLRLG10/5PVC
Cod. EAN
8019108100231

Informazioni di prodotto

REG. LIV. A GALL. MAC5 PVC 5 MT.
Descrizione del produttore: Regolatore di livello a galleggiante per acque SCURE dotato di cavo in PVC lunghezza 5 metri

tipo di montaggio

In piedi nel pozzo

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

grado di protezione (IP)

IP68

Versione rilevatore/sonda

Di ritegno a palla

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

pressione di lavoro massima

1 bar

Materiale del galleggiante

Plastica

Max. carico di contatto

10 A

adatto per acqua potabile

Adatto per acqua piovana

Adatto per acqua di raffreddamento

Adatto per condensa

Produttore

REGOLATORE GALLEGGIANTE PVC 5MT