Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CLRLG0520NEO
Cod. Produttore
1CLRLG0520NEOP
Cod. EAN
8019108100330

Informazioni di prodotto

REG. LIV. A GALL. SMART NEOPR. 20 MT
Descrizione del produttore: Regolatore di livello a galleggiante per acque scure dotato di cavo in neoprene lunghezza 10 metri

tipo di montaggio

In piedi nel pozzo

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

grado di protezione (IP)

IP68

Versione rilevatore/sonda

Di ritegno a palla

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

pressione di lavoro massima

1 bar

Materiale del galleggiante

Plastica

Max. carico di contatto

10 A

adatto per acqua potabile

Adatto per acqua piovana

Adatto per acqua di raffreddamento

Adatto per condensa

Metodo di montaggio, orizzontale

Produttore

REGOLATORE GALLEGGIANTE NEOP 20MT