Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
collegamento
Estremità Condotto
lunghezza
50 mm
comando
Mano
materiale
Altro
Lunghezza di lavoro
20 mm
Diametro nominale del condotto
80 mm
Larghezza nominale del condotto
Altezza nominale del condotto
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te