Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLINHO12002083
Cod. Produttore
LINHO120020830G2
Cod. EAN
4058075106314

Informazioni di prodotto

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT 1200 20 W 3000 K

Documentazione tecnica

Apparecchio d'illuminazione lineare singolo o a luce continua con ampio flusso luminoso. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione per apparecchi tradizionali T8 o T5. Possono essere connessi fino a 10 apparecchi. Coperchi semitrasparenti. L'apparecchio Linear Compact può essere connesso all'inizio della fila con cablaggio sul lato posteriore. Disponibili versioni con flusso luminoso di 1000…2500 lm. 4 diverse lunghezze disponibili. Efficienza luminosa elevata: fino a 100 lm/W. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Vantaggi del prodotto: Dimensioni compatte. Richiesto uno spazio ridotto grazie alle dimensioni compatte. Connessione senza interruzioni di 10 apparecchi. Flusso luminoso elevato fino a 2500 lm. Seamless connection without visible cables when connected to Linear Compact Batten. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Possibile connessione ad angolo con cavo incluso. Installazione flessibile in 2 diversi angoli con due diverse opzioni di montaggio. Applicazione flessibile grazie alle diverse lunghezze disponibili da 600 a 1500 mm. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Applicazioni in interni. Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati. Illuminazione d'accento. Aree pubbliche. Illuminazione di gole. Da integrare negli scaffali, nei mobili o da installare come sottopensile. Luce lineare continua. Apparecchiatura / Accessori: Dotato di spina di alimentazione, connettore per cavo e adattatore di linea per il collegamento di ulteriori apparecchi. Materiale di montaggio per installazioni a parete e soffitto incluso.

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale

plastica

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

flusso luminoso effettivo

2000 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.5

numero di poli

3

collegamento elettrico con sistema a innesto

prodotto Sustainable

Si

Serie

LINEAR_COMPACT_HIGH_OUTPUT

Produttore

REGLETTE LINEAR COMPACT 20 W, 2000 lm, 1173x24x36mm

€ 38,68 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro +10gg lav.