Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente di dimensionamento
16 A
categoria di sovratensione
4
dispositivi supplementari applicati dal produttore
comando a distanza
caratteristica di intervento
D
tensione di dimensionamento
415 V
tensione nominale dispositivo supplementare
230 V
dimensione (secondo DIN 43880)
3
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
15 kA
grado di inquinamento
numero di poli
larghezza in unità di suddivisione
5.5
tipo di tensione di comando dispositivo supplementare
AC
tipo di tensione
frequenza
50 Hz
corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare
1 A
profondità di incasso
44.5 mm
50
Serie
Reflex_iC60
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te