Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MN00.739.0
Cod. Produttore
3.MN00.739.0
Cod. EAN
8025550377497

Informazioni di prodotto

REFLEX COB D=226 H=146 LED WARM WHITE 5000l
Il REFLEX COB D 226 H 146 LED WARM WHI è una lampada a LED che combina efficienza energetica e design elegante per illuminare ogni ambiente. Con una temperatura di colore calda, questa lampada crea un'atmosfera accogliente e confortevole. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma compatta e sofisticata la rende ideale per installazioni in spazi residenziali e commerciali. Grazie alla tecnologia COB, offre un'illuminazione uniforme e potente, riducendo al contempo il consumo energetico. La facilità di montaggio la rende un'ottima scelta per chi cerca soluzioni pratiche senza compromettere lo stile. Questo prodotto è perfetto per chi desidera un'illuminazione di qualità superiore senza rinunciare all'estetica. Descrizione del produttore: Il REFLEX COB D 226 H 146 LED WARM WHI è una lampada a LED che combina efficienza energetica e design elegante per illuminare ogni ambiente. Con una temperatura di colore calda, questa lampada crea un'atmosfera accogliente e confortevole. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma compatta e sofisticata la rende ideale per installazioni in spazi residenziali e commerciali. Grazie alla tecnologia COB, offre un'illuminazione uniforme e potente, riducendo al contempo il consumo energetico. La facilità di montaggio la rende un'ottima scelta per chi cerca soluzioni pratiche senza compromettere lo stile. Questo prodotto è perfetto per chi desidera un'illuminazione di qualità superiore senza rinunciare all'estetica.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

33

Flusso Nominale

5000

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø226x150

Produttore

REFLEX COB D 226 H 146 LED WARM WHI