Prodotti /

Cod. Rexel
CP5021480
Cod. Produttore
5021480
Cod. EAN
4012195382034

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Conduttore rotondo
  • Materiale: Rame (CU)
  • Sezione: 8 mm²
  • Norma: DIN EN 62561-2
  • Uso: Deviazione e messa a terra
  • Conforme a: VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Quantità consigliata: 100 pz
  • Serie: CP5021480

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • utilizzabile come deviazione e cavo di messa a terra secondo DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305)

sezione del conduttore

50 mm²

Protezione della superficie

Non trattato

peso

45 CHILOGRAMMI_100METRI

diametro del conduttore

8 mm

materiale del conduttore

Rame

numero di fili singoli

1

caratteristica del materiale

Morbido

Diametro esterno incl. fodero / copertura

8 mm