Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR23072
Cod. Produttore
0000023072
Cod. EAN
8010300230726

Informazioni di prodotto

RD 75 M/H D.125 (2324)
Descrizione del produttore: Regolatore di portata 75 mc/h per canale, attivazione da pressioni comprese tra i 50 e i 200 Pascal.

collegamento

Profilo di collegamento del condotto

lunghezza

100 mm

comando

Autobloccante

materiale

Altro

Lunghezza di lavoro

20 mm

Diametro nominale del condotto

125 mm

Larghezza nominale del condotto

125 mm

Altezza nominale del condotto

125 mm