Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR23052
Cod. Produttore
0000023052
Cod. EAN
8010300230528

Informazioni di prodotto

RD 30 M/H D.80 (2306)
Descrizione del produttore: Regolatore di portata 30 mc/h per canale, attivazione da pressioni comprese tra i 50 e i 200 Pascal.

collegamento

Profilo di collegamento del condotto

lunghezza

100 mm

comando

Autobloccante

materiale

Altro

Lunghezza di lavoro

20 mm

Diametro nominale del condotto

80 mm

Larghezza nominale del condotto

80 mm

Altezza nominale del condotto

80 mm