Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C70124
Cod. Produttore
A9C70124
Cod. EAN
3606480097973

Informazioni di prodotto

RCA 230 Vca per int. iC60 3-4P Ti24

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo sistema di controllo remoto Acti9 RCA è dedicato agli interruttori iC60. Consente il controllo elettrico OF remoto degli interruttori automatici con o senza RCD aggiuntivo Vigi, con o senza ausiliario. Consente la reimpostazione dell'interruttore dopo l'intervento, in conformità con i principi e le normative di sicurezza in vigore. Larghezza in passi da 9 mm è 7. Il dispositivo controlla installazioni 3P e 4P con interfaccia Ti24. Consente il controllo locale azionando la maniglia. La tensione di esercizio nominale Ue è 230 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Il circuito vanta una configurazione di sicurezza grazie al dispositivo con lucchetto. Sono disponibili 2 opzioni di funzionamento dopo l'intervento (A) Abilitazione del reset dell'interruttore remoto o (B) Inibizione de reset remoto. La versione con interfaccia Ti24 consente l'interfacciamento diretto del telecomando con il controller logico programmabile, il sistema di supervisione, il dispositivo di comunicazione con ingressi/uscite a 24VDC (controllo, indicazioni OF e SD). La versione con interfaccia Ti24 consente il collegamento rapido e affidabile del telecomando all'Acti9 Smartlink grazie ai cavi preinstallati. La versione con interfaccia Ti24 consente la segnalazione remota del contatto senza potenziale OF, fornitura di 2 modalità di funzionamento 1 e 3. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.

dispositivo supplementare

comando a distanza

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di dimensionamento

230 V

numero di contatti di riposo

2

numero di contatti invertitori

1

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

63 A

larghezza totale (TE)

3.5

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

larghezza in unità di suddivisione

3.5

Serie

Acti9_iC60

Produttore

Telecomando RCA 230Vca per Int. iC60 3-4P con contatto aperto-chiuso OF e Ti24