› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

RC-Z2445

Cod. Rexel CX1604558
Cod. Produttore 1604558
Cod. EAN 4046356249874

Informazioni principali

  • Serie: NC, RC
  • Schermato: sì
  • Diametro cavi: 2 - 10,5 mm
  • Conforme RoHS II: Pb < 0,1%
  • Alternativa Pb-free: disponibile su richiesta
  • Tipo: serracavi e adattatore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Serracavi e adattatore schermato, schermato: sì, diametro cavi: 2 mm ... 10,5 mm, serie: NC, RC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

grado di protezione (IP)

Altro

RC-Z2445