› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

RC-Z2130 ATTREZZO

Cod. Rexel CX1604267
Cod. Produttore 1604267
Cod. EAN 4046356248358

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Ø 1 mm
  • Sezione fili: 0,08-0,56 mm²
  • Funzione: Pinza a crimpare
  • Applicazione: Contatti stampati RC
  • Serie: RC-Z2130

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pinza a crimpare per contatti a crimpare stampati RC Ø 1 mm per sezione fili 0,08 mm² ... 0,56 mm²

Caratteristiche tecniche

esecuzione/azionamento

Altro

RC-Z2130 ATTREZZO