› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

RC-5CP2000 CONTATTO

Cod. Rexel CX1603513
Cod. Produttore 1603513
Cod. EAN 4046356245821

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 2 mm
  • Sezione connessione: 1-1,5 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo contatto: a crimpare
  • Forma: Spina tornito
  • Certificazione: RoHS II senza Pb
  • Prodotto alternativo: cod. 1241634
  • Serie: RC-5CP2000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 2 mm, sezione di connessione: 1 mm² ... 1,5 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241634

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

2 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 1,5 mm²

RC-5CP2000 CONTATTO