›

RC-22P2300 CONTATTO

Cod. Rexel CX1603324
Cod. Produttore 1603324
Cod. EAN 4046356244923

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 1 mm
  • Sezione connessione: 0,22-0,56 mm²
  • Materiale contatti: Lega di rame
  • Confezione: 500 pezzi per nastro
  • Tipo: Contatto a crimpare
  • Forma: Spina
  • Serie: RC-22P2300
  • Conformità: RoHS II senza Pb

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Spina, in rotolo, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,22 mm² ... 0,56 mm², materiale contatti: Lega di rame, Nastro, 500 pezzi per nastro, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

diametro del contatto maschio

1 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Arrotolato

sezione conduttore collegabile unifilare

0,22 ... 0,56 mm²

RC-22P2300 CONTATTO