› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

RC-19S1N12M052

Cod. Rexel CX1602482
Cod. Produttore 1602482
Cod. EAN 4046356239844

Informazioni principali

  • Numero poli: 16+3
  • Tipo connessione: Spina
  • Montaggio: A saldare a mano
  • Serie: NC, RC, RM, TU, UC
  • Compatibilità: M23
  • Conformità RoHS: Pb <>
  • Alternativa Pb-free: Disponibile su richiesta
  • Codice articolo: RC-19P1N120000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto contatti, M23, numero poli: 16+3, tipo di connessione del contatto: Spina, A saldare a mano, serie: NC, RC, RM, TU, UC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

numero di poli

19

esecuzione del contatto

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Ottone

Numero min. di cicli di innesto

100

RC-19S1N12M052