› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

RC-17S1N8A80KX

Cod. Rexel CX1618630
Cod. Produttore 1618630
Cod. EAN 4046356793711

Informazioni principali

  • Applicazione: Potenza
  • Numero poli: 6+PE
  • Tipo contatto: Femmina
  • Schermatura: Sì
  • Grado protezione: IP67
  • Diametro cavi: 9-11,2 mm
  • Tipo connessione: Crimpare
  • Serie: ST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per cavi, applicazione: Potenza, diritto, SPEEDCON, M17, numero poli: 6+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 9 mm ... 11,2 mm, numero poli: 7, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1629029

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

630 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

Numero di contatti di potenza

6

Numero di contatti di controllo

7

Numero di contatti dati

1

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

9 ... 11,2 mm

RC-17S1N8A80KX