› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

RC-17P1N8A4100

Cod. Rexel CX1608142
Cod. Produttore 1608142
Cod. EAN 4046356159982

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Materiale: Zinco pressofuso
  • Colore: Nichelato
  • Serie: VS-PPC-C1
  • Tipo: Coperchio di protezione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio di protezione, grado di protezione: IP65/IP67, materiale: Zinco pressofuso, colore: nichelato

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Push Pull

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

RC-17P1N8A4100