› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

RC-16S1N12T007

Cod. Rexel CX1599614
Cod. Produttore 1599614
Cod. EAN 4046356226462

Informazioni principali

  • Numero poli: 12
  • Connessione: Femmina
  • Tipo saldatura: A mano
  • Serie: NC, RC, RM, TU, UC
  • Compatibilità RoHS: Pb <>
  • Tipo prodotto: Inserto contatti M23

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto contatti, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, A saldare a mano, serie: NC, RC, RM, TU, UC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Presa

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Ottone

Numero min. di cicli di innesto

50

RC-16S1N12T007