› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

RC-16P1NH2H000

Cod. Rexel CX1600014
Cod. Produttore 1600014
Cod. EAN 4017918021740

Informazioni principali

  • Serie: HCC 4-M
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero connessioni: 10
  • Tipo connessione: Vite
  • Sezione dimensionamento: 4 mm²
  • Sezione supportata: 0,2-4 mm²
  • Tipo montaggio: Avvitamento diretto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 25 A, numero di connessioni: 10, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

92 mm

Tipologia

Inserto maschio

tensione nominale

500 V

numero totale di poli escluso contatto di terra

10

corrente nominale In

25 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

RC-16P1NH2H000