› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

RC-16P1N8A6300

Cod. Rexel CX1599207
Cod. Produttore 1599207
Cod. EAN 4046356224673

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore M23
  • Numero poli: 12
  • Contatti: femmina
  • Bloccaggio: a vite
  • Schermatura: sì
  • Attacco: a crimpare
  • Diametro cavi: 3-10,5 mm
  • Serie: RC-12S1N8A80EQ

Descrizione del prodotto

Connettore per cavo, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 12, tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare, diametro cavi: 3 mm ... 10,5 mm Descrizione del produttore: Connettore per cavo, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 12, tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare, diametro cavi: 3 mm ... 10,5 mm
RC-16P1N8A6300