› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

RC-12S1Y8AE000

Cod. Rexel CX1607666
Cod. Produttore 1607666
Cod. EAN 4046356273732

Informazioni principali

  • Applicazione: Potenza
  • Numero poli: 3+PE
  • Tipo connessione: Spina
  • Bloccaggio: a vite
  • Grado protezione: IP67
  • Diametro cavi: 8-10 mm
  • Connessione contatto: Crimpare
  • Serie: ST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per cavi, applicazione: Potenza, diritto, Bloccaggio a vite, M17, numero poli: 3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 8 mm ... 10 mm, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1629044

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

630 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

Numero di contatti di potenza

3

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

1

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

8 ... 10 mm

RC-12S1Y8AE000