› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

RC-12S1N8AC3K5

Cod. Rexel CX1597862
Cod. Produttore 1597862
Cod. EAN 4046356218184

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 1 mm
  • Sezione connessione: 0,14-0,56 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo contatto: Spina tornito
  • Metodo montaggio: Crimpare
  • Conformità RoHS: Pb < 0,1%
  • Codice alternativo: 1240882
  • Serie: RC-12P2000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,14 mm² ... 0,56 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1240882

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

1 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,56 mm²

RC-12S1N8AC3K5