Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1616882
Cod. Produttore
1616882
Cod. EAN
4046356586023

Informazioni di prodotto

Connettore per cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, diritto, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1629212

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

74 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

esecuzione della scatola

Diritto

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

12

Numero di contatti di controllo

12

per diametro esterno cavo

3 ... 10,5 mm

Produttore

RC-12S1N8A80ZS CONNETTORE M23 12P.